4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)

4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) - TOPLAND

合計1400Wまで。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付。
ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。
破けにくい二重被ふくコード。
熱に強い耐熱性樹脂使用。
配線しやすい180度回転式プラグ。
スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。

用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2P質量(g)280コンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70570745M4244
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする