YAMAZEN(山善)
LEDペンダントライト 6畳用
用途
シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)
(点灯)34、(常夜灯)1
材質
本体:スチール、LEDカバー:プラスチック
質量(kg)
0.73
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
126
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
2900
コード長さ(mm)
350
機能
点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
内容量
1個
取扱説明書:
(0.61MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70570928
LP-A60D(W)
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
70570937
LP-A60D(P)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
70570946
LP-A60D(G)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください