曜日別特売

スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ

スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ - エンリス商事
(4件のレビュー)

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。

用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5内容量1台
注意
※OTG機能がないスマートホンやiPhoneシリーズは利用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70571016WKS319
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70571016
2021-05-23
用途: 天井裏の確認作業
株式会社HELP YOU建設業・工事業

レンズ部分のLEDライト光量が足らなく、また、レンズのピントが近くにしか合わないため、見たい部分に近づかないと見えない。
天井裏の確認作業で障害物確認だけだったので、使用に問題は無かった。
作業内容により必要性を考えるといいと思います。

2が参考にしています
2021-07-11
用途: 配管確認
サービス業

iphoneには対応していません。また、光量が少な過ぎて暗いところの確認は使っても意味がないです。
5,000円といえ無駄な買い物でした。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけして申し訳ございません。注意に記載がございます通り、OTG機能がないスマートホンやiPhoneシリーズは利用できません。ご希望にお応えできず申し訳ありません。商品の不明点に関しましては、商品問い合わせ窓口にお申し出いただけますようお願いします

対象商品 : 70571016
2021-04-01
用途: 鉄骨柱コラム内調査
その他業種

最悪 データ保存できない。販売店、モノタロウ担当者に聞いてもあまり良い対応がない。

5が参考にしています
対象商品 : 70571016
2019-04-15
用途: 配管内確認
磯部水道電気・ガス・熱供給・水道業

設定が出来なかった。使い物にならない。中国製ダメだ

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする