可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー - 佐竹化学機械工業

目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。
PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。

電源コード(m)3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70571165A710-0.065AS単相10014500.065
109,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571174A710-0.065AS単相10017500.065
109,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571183A710-0.1AS単相10014500.1
107,600
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571192A710-0.1AS単相10017500.1
107,600
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571208A710-0.1BS三相20014500.1
102,800
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571217A710-0.1BS三相20017500.1
102,800
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571226A710-0.2AS単相10014500.2
127,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571235A710-0.2AS単相10017500.2
127,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571244A710-0.2BS三相20014500.2
115,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571253A710-0.2BS三相20017500.2
115,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571262A710-0.4BS三相20014500.4
184,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70571278A710-0.4BS三相20017500.4
184,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

小型ミキサー:PSE対応機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする