ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付

ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

紙厚(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07白無地ラベルサイズ(mm)55×91面付10面規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.13片数220片余白四辺余白付アズワン品番64-8820-65入数22シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(22シート)
関連資料:(1.39MB) (1.39MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075352472110
1,120
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70753524
2023-02-16
用途: 主に長形3号封筒の宛名印刷時
製造業

手差し印刷時のズレもなく、問題ありません。
個人的に、初めての使用時にExcelやwordなどのテンプレートがなかなかネット上で見つからなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする