曜日別特売

ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド

ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]ラベルシール[インクジェット]超耐水タイプ光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまない加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などの結露でラベルシールがはがれません。高級感を演出するゴールドの素材です。

紙厚(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1ゴールドラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット仕様耐水シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル標準総厚さ(mm)0.15片数3余白なし印刷方式片面アズワン品番64-8818-30入数3シートシートサイズA4特性耐水適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(3シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075373430801
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70753734
2023-02-24
用途: 仕事用
寿香堂卸売・小売業

こちらの商品は買いに行っても取り扱いが無い為・モノタロウさんで買えてたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする