アックスブレーン
ボックスレベル
45°付ボックスレベル。
水平・垂直・1/100・2/100測定可能。
45°付で法勾配の測定も可能。
用途
建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で
材質
アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)
精度
±1.00mm/m= ±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70822018
BLE-300MW
19.5×51×300
¥
5,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
70822027
BLE-450MW
19.5×51×450
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
70822036
BLE-600MW
19.5×51×600
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
70822045
BLE-900MW
19.5×51×900
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
70822054
BLE-450W
19.5×51×450
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
70822063
BLE-600W
19.5×51×600
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
70822072
BLE-900W
19.5×51×900
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください