曜日別特売

ラミF片面マット 100μ

ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μ - Asmix(アスカ)
(2件のレビュー)

フィルムの上から書ける(マット面のみ)
反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに
静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい
3層構造で仕上りキレイ
片面マット仕様

材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)タイプ片面マット厚さ(μm)100使用フィルム静電気防止フィルムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70578138F1030キャッシュカード
オープン
499
549(税込)
当日出荷
70578147F1031IDカード
オープン
419
461(税込)
当日出荷
70578156F1032A4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70578165F1033A3
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70578156
2019-08-27
用途: マレットゴルフ 点数表

とてもよい。これからも片面マットのフィルムを続けて使いたい。

対象商品 : 70578156
2018-10-31
用途: 注意喚起等の掲示

マットは初めて購入しました。本当に反射がなく、掲示物が見やすいです。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする