ガラス戸衝突防止マーク

ガラス戸衝突防止マーク - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ガラス戸衝突防止マーク - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

大型の透明ガラス戸や、ガラス窓への衝突を防止する為のマークです。
適当な位置間隔で、内・外部共貼り付けることにより、ガラス戸に衝突する危険を防止します。

用途ガラス戸衝突防止用のマークです。材質ステンレスSUS304直径(Φmm)30裏面両面テープ加工表面仕上げ鏡面内容量1組(2枚)
注意
※貼り付け前には、ガラス等の表面の水分、油分、ホコリ等を十分に拭きとった後、貼り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70592095SK-4-2
1,000
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする