MasterLOCK
TSA南京錠 ナンバー可変式
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
用途
海外への旅行時などに
幅(mm)
30
色
ブラック
寸法A(mm)
3
規格寸法(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70593398
4680JADBLK
19
13
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70593407
4688JADBLK
38
23
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください