MasterLOCK
TSA南京錠 シリンダー式
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。
鍵3本付
用途
海外への旅行時などに
幅(mm)
30
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
規格寸法(mm)
25
内容量
1個
注意
※鍵番号指定、合鍵作成、同一キー、の対応はできかねます。
※鍵通り数は多くないため、重複する可能性があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70593416
4689JADBLU
ブルー
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
70593425
4689JADPNK
ピンク
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70593434
4689JADSLV
シルバー
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください