アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 W1000X
接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
高粘度タイプ
用途
木材・多孔質材用
セットタイム(秒)
鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70646458
W1000X
1箱(20g×25本)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
70646494
W1000X
1箱(100g×10本)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
70646476
W1000X
1箱(50g×50本)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください