アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 Z106
高粘度瞬間接着剤です。
従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。
また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
セットタイム(秒)
鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70646783
Z106
1箱(20g×25本)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
70646835
Z106
1箱(100g×10本)
¥
46,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
70646808
Z106
1箱(50g×50本)
¥
128,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください