曜日別特売

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70763412BU8×61/4×1/81/41/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
780
319
351(税込)
当日出荷
70763428BU10×63/8×1/83/81/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
780
319
351(税込)
当日出荷
70763437BU10×83/8×1/43/81/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
780
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
70763446BU15×61/2×1/81/21/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
860
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763455BU15×81/2×1/41/21/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
690
279
307(税込)
当日出荷
70763464BU15×101/2×3/81/23/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
690
279
307(税込)
当日出荷
70763473BU20×83/4×1/43/41/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
860
349
384(税込)
当日出荷
70763482BU20×103/4×3/83/43/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
690
279
307(税込)
当日出荷
70763498BU20×153/4×1/23/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
660
269
296(税込)
当日出荷
70763507BU25×81×1/411/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,140
519
571(税込)
当日出荷
70763516BU25×101×3/813/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,140
479
527(税込)
当日出荷
70763525BU25×151×1/211/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
890
359
395(税込)
当日出荷
70763534BU25×201×3/413/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
890
359
395(税込)
当日出荷
70763543BU32×101 1/4×3/81 1/43/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,000
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763552BU32×151 1/4×1/21 1/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,000
779
857(税込)
当日出荷
70763568BU32×201 1/4×3/41 1/43/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,550
599
659(税込)
当日出荷
70763577BU32×251 1/4×11 1/41可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,550
599
659(税込)
当日出荷
70763586BU40×101 1/2×3/81 1/23/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,400
999
1,099(税込)
当日出荷
70763595BU40×151 1/2×1/21 1/21/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,400
939
1,033(税込)
当日出荷
70763604BU40×201 1/2×3/41 1/23/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,400
939
1,033(税込)
当日出荷
70763613BU40×251 1/2×11 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,860
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
70763622BU40×321 1/2×1 1/41 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,860
739
813(税込)
当日出荷
70763638BU50×152×1/221/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70763647BU50×202×3/423/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70763656BU50×252×121可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70763665BU50×322×1 1/421 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,560
999
1,099(税込)
当日出荷
70763674BU50×402×1 1/221 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,560
999
1,099(税込)
当日出荷
70763683BU65×152 1/2×1/22 1/21/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70763692BU65×202 1/2×3/42 1/23/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70763708BU65×252 1/2×12 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
70763717BU65×322 1/2×1 1/42 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70763726BU65×402 1/2×1 1/22 1/21 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
4,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70763735BU65×502 1/2×22 1/22可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
4,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70763744BU80×253×131可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
7,970
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70763753BU80×323×1 1/431 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
7,970
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763762BU80×403×1 1/231 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
7,970
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70763778BU80×503×232可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
6,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70763787BU80×653×2 1/232 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
6,010
3,198
3,518(税込)
当日出荷
70763796BU100×204×3/443/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,870
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763805BU100×404×1 1/241 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,870
6,398
7,038(税込)
当日出荷
70763814BU100×504×242可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,870
6,398
7,038(税込)
当日出荷
70763823BU100×654×2 1/242 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
11,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
70763832BU100×804×343可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
11,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
70763848BU125×1005×454可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
25,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712796BU20×63/4×1/83/41/8黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
860
409
450(税込)
当日出荷
57712805BU40×81 1/2×1/41 1/21/4黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
2,400
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712814BU50×102×3/823/8黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
3,280
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする