曜日別特売

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076385745°L61/8
970
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
7076386645°L81/4
970
409
450(税込)
当日出荷
7076387545°L103/8
970
409
450(税込)
当日出荷
7076388445°L151/2
840
349
384(税込)
当日出荷
7076389345°L203/4
890
359
395(税込)
当日出荷
7076390245°L251
1,200
479
527(税込)
当日出荷
7076391845°L321・1/4
1,860
749
824(税込)
当日出荷
7076392745°L401・1/2
2,460
989
1,088(税込)
当日出荷
7076393645°L502
3,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7076394545°L652・1/2
7,330
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
7076395445°L803
10,520
4,698
5,168(税込)
当日出荷
7076396345°L1004
18,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
7076397245°L1255
56,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7076398845°L1506
85,620
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする