曜日別特売

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764128CR81/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,590
999
1,099(税込)
当日出荷
70764137CR103/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,590
999
1,099(税込)
当日出荷
70764146CR151/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,240
939
1,033(税込)
当日出荷
70764155CR203/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,320
969
1,066(税込)
当日出荷
70764164CR251可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70764173CR321・1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70764182CR401・1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
7,330
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764198CR502可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
8,330
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70764207CR652・1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
18,440
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764216CR803可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
25,410
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764225CR1004可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
38,120
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712857CR61/8黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
2,590
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする