エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属
(1件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764234L61/8
580
229
252(税込)
当日出荷
70764243L81/4
580
229
252(税込)
当日出荷
70764252L103/8
580
229
252(税込)
当日出荷
70764268L151/2
290
109
120(税込)
当日出荷
70764277L203/4
410
169
186(税込)
当日出荷
70764286L251
710
289
318(税込)
当日出荷
70764295L321・1/4
1,270
519
571(税込)
当日出荷
70764304L401・1/2
1,510
599
659(税込)
当日出荷
70764313L502
2,220
899
989(税込)
当日出荷
70764322L652・1/2
4,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70764338L803
7,010
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70764347L1004
11,730
4,798
5,278(税込)
当日出荷
70764356L1255
37,770
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764365L1506
52,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70764252
2021-09-01
用途: 配管補修

いつもお世話になっております。使用に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする