曜日別特売

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属
(3件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764374NI61/8
480
199
219(税込)
当日出荷
70764383NI81/4
480
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70764392NI103/8
480
199
219(税込)
当日出荷
70764408NI151/2
380
169
186(税込)
当日出荷
70764417NI203/4
440
189
208(税込)
当日出荷
70764426NI251
640
259
285(税込)
当日出荷
70764435NI321-1/4
940
399
439(税込)
当日出荷
70764444NI401-1/2
1,220
489
538(税込)
当日出荷
70764453NI502
1,770
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
70764462NI652-1/2
3,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70764478NI803
5,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70764487NI1004
9,340
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70764496NI1255
25,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764505NI1506
38,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-28
用途: 配管

全長の寸法L(mm)46mmと記載されていますが他社のものと同じ42mmのようです

対象商品 : 70764453
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 70764417
2021-02-22
用途: オイルを移し替えに

一度レビューをしました。よくもう一度商品の説明と現物を測定すると二面幅B(mm)(六角)32と成っているが26、商品の説明が違うのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする