曜日別特売

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ内容量1個
全38種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764514RL8×61/4B×1/8B1/41/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,030
439
483(税込)
当日出荷
70764523RL10×83/8B×1/4B3/81/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,030
419
461(税込)
当日出荷
70764532RL15×81/2B×1/4B1/21/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
890
379
417(税込)
当日出荷
70764548RL15×101/2B×3/8B1/23/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
890
379
417(税込)
当日出荷
70764557RL20×103/4B×3/8B3/43/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
650
269
296(税込)
当日出荷
70764566RL20×153/4B×1/2B3/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
630
259
285(税込)
当日出荷
70764575RL25×101B×3/8B13/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,430
579
637(税込)
当日出荷
70764584RL25×151B×1/2B11/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,100
469
516(税込)
当日出荷
70764593RL25×201B×3/4B13/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,100
469
516(税込)
当日出荷
70764602RL32×151-1/4B×1/2B1 1/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,750
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70764618RL32×201-1/4B×3/4B1 1/43/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,100
839
923(税込)
当日出荷
70764627RL32×251-1/4B×1B1 1/41可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,100
839
923(税込)
当日出荷
70764636RL40×151-1/2B×1/2B1 1/21/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,240
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70764645RL40×201-1/2B×3/4B1 1/23/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,240
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70764654RL40×251-1/2B×1B1 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,520
989
1,088(税込)
当日出荷
70764663RL40×321-1/2B×1-1/4B1 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,520
989
1,088(税込)
当日出荷
70764672RL50×152B×1/2B21/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764688RL50×202B×3/4B23/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764697RL50×252B×1B21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
5,290
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70764706RL50×322B×1-1/4B21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
4,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70764715RL50×402B×1-1/2B21 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
4,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70764724RL65×252-1/2B×1B2 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,230
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764733RL65×322-1/2B×1-1/4B2 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,230
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764742RL65×402-1/2B×1-1/2B2 1/21 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
10,690
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764758RL65×502-1/2B×2B2 1/22可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
10,690
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70764767RL80×253B×1B31可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
19,010
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764776RL80×323B×1-1/4B31 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
19,010
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764785RL80×403B×1-1/2B31 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
19,010
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764794RL80×503B×2B32可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,470
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764803RL80×653B×2-1/2B32 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
14,470
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764812RL100×504B×2B42可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
32,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764828RL100×654B×2-1/2B42 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
25,270
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764837RL100×804B×3B43可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
25,270
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764846RL125×1005B×4B54可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
70,040
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57712823RL10×63/8×1/8--可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
1,030
479
527(税込)
当日出荷
57712839RL15×61/2×1/8--可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
1,140
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802559RL20×83/4×1/4--可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,100
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712848RL20×83/4×1/4--可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
780
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57712848RL70802559RLRL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70802559径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属1個
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする