曜日別特売

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属
(2件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764855RS8×61/4×1/81/41/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
880
369
406(税込)
当日出荷
70764864RS10×63/8×1/83/81/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
880
369
406(税込)
当日出荷
70764873RS10×83/8×1/43/81/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
880
369
406(税込)
当日出荷
70764882RS15×81/2×1/41/21/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
760
319
351(税込)
当日出荷
70764898RS15×101/2×3/81/23/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
760
319
351(税込)
当日出荷
70764907RS20×83/4×1/43/41/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
970
399
439(税込)
当日出荷
70764916RS20×103/4×3/83/43/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
830
349
384(税込)
当日出荷
70764925RS20×153/4×1/23/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
800
339
373(税込)
当日出荷
70764934RS25×101×3/813/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,240
519
571(税込)
当日出荷
70764943RS25×151×1/211/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
940
399
439(税込)
当日出荷
70764952RS25×201×3/413/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
940
399
439(税込)
当日出荷
70764968RS32×101-1/4×3/81 1/43/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,780
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764977RS32×151-1/4×1/21 1/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,780
719
791(税込)
当日出荷
70764986RS32×201-1/4×3/41 1/43/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,420
569
626(税込)
当日出荷
70764995RS32×251-1/4×11 1/41可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,420
569
626(税込)
当日出荷
70765004RS40×151-1/2×1/21 1/21/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,370
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
70765013RS40×201-1/2×3/41 1/23/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,370
949
1,044(税込)
当日出荷
70765022RS40×251-1/2×11 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,830
739
813(税込)
当日出荷
70765038RS40×321-1/2×1-1/41 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,830
739
813(税込)
当日出荷
70765047RS50×152×1/221/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,240
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70765056RS50×202×3/423/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,240
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70765065RS50×252×121可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
3,240
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70765074RS50×322×1-1/421 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,580
999
1,099(税込)
当日出荷
70765083RS50×402×1-1/221 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
2,580
999
1,099(税込)
当日出荷
70765092RS65×152-1/2×1/22 1/21/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
6,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765108RS65×202-1/2×3/42 1/23/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
6,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765117RS65×252-1/2×12 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
6,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765126RS65×322-1/2×1-1/42 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
6,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765135RS65×402-1/2×1-1/22 1/21 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
4,840
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70765144RS65×502-1/2×22 1/22可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
4,840
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70765153RS80×203×3/433/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
9,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70765162RS80×253×131可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
9,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70765178RS80×323×1-1/431 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
9,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70765187RS80×403×1-1/231 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
9,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70765196RS80×503×232可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
7,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70765205RS80×653×2-1/232 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
7,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
70765214RS100×204×3/443/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
15,720
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765223RS100×254×141可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
15,720
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765232RS100×324×1-1/441 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
15,720
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765248RS100×404×1-1/241 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
15,720
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765257RS100×504×242可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
15,720
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765266RS100×654×2-1/242 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
12,420
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765275RS100×804×343可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
12,420
5,398
5,938(税込)
当日出荷
70765284RS125×1005×454可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
28,330
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70765293RS150×1006×464可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
38,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70765302RS150×1256×565可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
38,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57712866RS15×61/2×1/81/21/8黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
970
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712875RS25×81×1/411/4黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
1,240
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70765144
2021-02-11
用途: 農機具メンテナンス作業
農・林・水産業

他社に相談したがたかいのでモノタロウから買えてよかつた。

対象商品 : 70765144
2020-08-26
用途: 農機具メンテナンス作業
農・林・水産業

問題なく使えましたホームセンタより安く買えてお徳でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする