曜日別特売

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全59種類を絞り込む
呼び径(A)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70765318RT8×61/41/8
1,340
559
615(税込)
当日出荷
70765327RT10×63/81/8
1,340
559
615(税込)
当日出荷
70765336RT10×83/81/4
1,340
559
615(税込)
当日出荷
70765345RT15×81/21/4
1,210
479
527(税込)
当日出荷
70765354RT15×101/23/8
1,210
479
527(税込)
当日出荷
70765363RT20×83/41/4
1,460
599
659(税込)
当日出荷
70765372RT20×103/43/8
940
379
417(税込)
当日出荷
70765388RT20×153/41/2
890
359
395(税込)
当日出荷
70765397RT25×811/4
1,570
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765406RT25×1013/8
1,570
619
681(税込)
当日出荷
70765415RT25×1511/2
1,220
489
538(税込)
当日出荷
70765424RT25×2013/4
1,220
489
538(税込)
当日出荷
70765433RT32×101 1/43/8
3,130
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765442RT32×151 1/41/2
3,130
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70765458RT32×201 1/43/4
2,400
959
1,055(税込)
当日出荷
70765467RT32×251 1/41
2,400
959
1,055(税込)
当日出荷
70765476RT40×101 1/23/8
4,040
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70765485RT40×151 1/21/2
4,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70765494RT40×201 1/23/4
4,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70765503RT40×251 1/21
3,050
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70765512RT40×321 1/21 1/4
3,050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70765528RT50×1023/8
6,340
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765537RT50×1521/2
6,340
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70765546RT50×2023/4
6,340
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70765555RT50×2521
6,340
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70765564RT50×3221 1/4
4,760
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765573RT50×4021 1/2
4,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70765582RT65×152 1/21/2
14,280
6,198
6,818(税込)
当日出荷
70765598RT65×202 1/23/4
14,280
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765607RT65×252 1/21
14,280
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765616RT65×322 1/21 1/4
14,280
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765625RT65×402 1/21 1/2
10,790
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765634RT65×502 1/22
10,790
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70765643RT80×1531/2
19,660
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765652RT80×2033/4
19,660
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765668RT80×2531
19,660
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765677RT80×3231 1/4
19,660
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765686RT80×4031 1/2
19,660
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765695RT80×5032
14,910
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765704RT80×6532 1/2
14,910
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765713RT100×1541/2
33,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765722RT100×2043/4
33,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765738RT100×2541
33,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765747RT100×3241 1/4
33,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765756RT100×4041 1/2
33,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765765RT100×5042
33,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765774RT100×6542 1/2
25,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765783RT100×8043
25,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765792RT125×2053/4
90,490
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70765808RT125×4051 1/2
90,490
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする