曜日別特売

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属
(1件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70765905S61/8
580
229
252(税込)
当日出荷
70765914S81/4
580
229
252(税込)
当日出荷
70765923S103/8
580
229
252(税込)
当日出荷
70765932S151/2
440
189
208(税込)
当日出荷
70765948S203/4
530
239
263(税込)
当日出荷
70765957S251
730
309
340(税込)
当日出荷
70765966S321-1/4
1,030
399
439(税込)
当日出荷
70765975S401-1/2
1,300
529
582(税込)
当日出荷
70765984S502
1,960
789
868(税込)
当日出荷
70765993S652-1/2
3,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70766002S803
5,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70766018S1004
9,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70766027S1255
20,870
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766036S1506
28,680
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70765993
2025-11-02
用途: 車のメンテナンス時

AE111のフロントハブベアリング交換時に、ベアリングが抜ける方側のスリーブに使用しました。
片側の外径を88mmに削って使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする