曜日別特売

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766045SL61/8
870
369
406(税込)
当日出荷
70766054SL81/4
870
369
406(税込)
当日出荷
70766063SL103/8
870
369
406(税込)
当日出荷
70766072SL151/2
720
289
318(税込)
当日出荷
70766088SL203/4
790
329
362(税込)
当日出荷
70766097SL251
1,270
519
571(税込)
当日出荷
70766106SL321・1/4
1,960
789
868(税込)
当日出荷
70766115SL401・1/2
2,610
999
1,099(税込)
当日出荷
70766124SL502
3,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70766133SL652・1/2
8,150
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766142SL803
12,770
5,698
6,268(税込)
当日出荷
70766158SL1004
23,950
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする