曜日別特売

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)規格JIS B 2301適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766167T61/8300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
870
369
406(税込)
当日出荷
70766176T81/4300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
870
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
70766185T103/8300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
870
369
406(税込)
当日出荷
70766194T151/2300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
540
219
241(税込)
当日出荷
70766203T203/4300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
650
269
296(税込)
当日出荷
70766212T251300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
1,030
399
439(税込)
当日出荷
70766228T321-1/4300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
1,760
699
769(税込)
当日出荷
70766237T401-1/2300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
2,170
859
945(税込)
当日出荷
70766246T502300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
3,350
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70766255T652-1/2300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
7,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70766264T803300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
10,690
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70766273T1004300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
18,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766282T1255300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
53,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766298T1506300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
81,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする