曜日別特売

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766307U81/4
1,960
859
945(税込)
当日出荷
70766316U103/8
1,960
829
912(税込)
当日出荷
70766325U151/2
1,600
649
714(税込)
当日出荷
70766334U203/4
1,940
799
879(税込)
当日出荷
70766343U251
2,620
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
70766352U321・1/4
3,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70766368U401・1/2
4,980
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70766377U502
7,390
3,198
3,518(税込)
当日出荷
70766386U652・1/2
16,110
6,498
7,148(税込)
当日出荷
70766395U803
20,550
8,398
9,238(税込)
当日出荷
70766404U1004
40,410
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする