曜日別特売

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766447P151/2
380
169
186(税込)
当日出荷
70766456P203/4
480
199
219(税込)
当日出荷
70766465P251
560
229
252(税込)
当日出荷
70766474P321・1/4
850
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
70766483P401・1/2
1,030
399
439(税込)
当日出荷
70766492P502
1,500
599
659(税込)
当日出荷
70766508P652・1/2
2,580
939
1,033(税込)
当日出荷
70766517P803
3,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70766526P1004
7,170
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70766535P1255
21,770
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766544P1506
29,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする