エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766745L652-1/2
4,750
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
70766754L803
7,010
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
70766763L1004
11,730
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
70766772L1255
37,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
70766788L1506
52,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70805027L61/8
580
289
318(税込)
当日出荷
70805036L81/4
580
289
318(税込)
当日出荷
70805045L103/8
580
289
318(税込)
当日出荷
70805054L151/2
290
179
197(税込)
当日出荷
70805063L203/4
410
229
252(税込)
当日出荷
70805079L251
710
349
384(税込)
当日出荷
70805088L321-1/4
1,270
599
659(税込)
当日出荷
70805097L401-1/2
1,510
679
747(税込)
当日出荷
70805106L502
2,220
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする