曜日別特売

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理鋳放し内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076679745°L61/8
970
489
538(税込)
4日以内出荷
7076680645°L81/4
970
499
549(税込)
3日以内出荷
7076681545°L103/8
970
499
549(税込)
3日以内出荷
7076684245°L251
1,200
629
692(税込)
当日出荷
7076685845°L321・1/4
1,860
959
1,055(税込)
3日以内出荷
7076686745°L401・1/2
2,460
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
7076687645°L502
3,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
7076688545°L652・1/2
7,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
7076689445°L803
10,520
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
7076690345°L1004
18,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
7076691245°L1255
56,450
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
7076692845°L1506
85,620
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
7080511545°L151/2
840
409
450(税込)
当日出荷
7080512445°L203/4
890
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする