ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766937SL61/8
870
469
516(税込)
3日以内出荷
70766946SL81/4
870
469
516(税込)
当日出荷
70766973SL203/4
790
429
472(税込)
当日出荷
70766998SL321・1/4
1,960
989
1,088(税込)
3日以内出荷
70767007SL401・1/2
2,610
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70767016SL502
3,770
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70767025SL652・1/2
8,150
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70767034SL803
12,770
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
70767043SL1004
23,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70805133SL103/8
870
429
472(税込)
当日出荷
70805149SL151/2
720
349
384(税込)
当日出荷
70805158SL251
1,270
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする