チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属
(2件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767147T652-1/2
7,350
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
70767156T803
10,690
5,398
5,938(税込)
当日出荷
70767165T1004
18,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
70767174T1255
53,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70767183T1506
81,080
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
70805167T61/8
870
429
472(税込)
当日出荷
70805176T81/4
870
429
472(税込)
当日出荷
70805185T103/8
870
429
472(税込)
当日出荷
70805194T151/2
540
279
307(税込)
当日出荷
70805203T203/4
650
329
362(税込)
当日出荷
70805219T251
1,030
469
516(税込)
当日出荷
70805228T321-1/4
1,760
779
857(税込)
当日出荷
70805237T401-1/2
2,170
939
1,033(税込)
当日出荷
70805246T502
3,350
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70805194
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 70805194
2022-04-03
用途: メンテナンス
その他業種

発送も早く梱包もしっかりされており大変満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする