クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767192CR81/4JIS B2301
2,590
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
70767208CR103/8JIS B2301
2,590
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
70767235CR251JIS B2301
3,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
70767244CR321・1/4JIS B2301
5,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70767253CR401・1/2JIS B2301
7,330
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
70767262CR502JIS B2301
8,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
70767278CR652・1/2JIS B2301
18,440
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
70767287CR803JIS B2301
25,410
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70767296CR1004JIS B2301
38,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
70805255CR61/8JIS B2301
2,590
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70805264CR81/4JIS B2301
2,590
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70805273CR103/8JIS B2301
2,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70805289CR151/2JIS B2301
2,240
999
1,099(税込)
当日出荷
70805298CR203/4JIS B2301
2,320
999
1,099(税込)
当日出荷
70805307CR251JIS B2301
3,650
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70805316CR321-1/4JIS B2301
5,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70805325CR401-1/2JIS B2301
7,330
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70805334CR502JIS B2301
8,330
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする