キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767445CA81/4
800
409
450(税込)
3日以内出荷
70767497CA321・1/4
1,450
719
791(税込)
当日出荷
70767515CA502
2,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70767524CA652・1/2
3,770
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70767533CA803
5,280
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70767542CA1004
11,420
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
70767558CA1255
25,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70767567CA1506
36,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
70805395CA61/8
800
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
70805404CA103/8
800
379
417(税込)
当日出荷
70805413CA151/2
710
349
384(税込)
当日出荷
70805429CA203/4
810
379
417(税込)
当日出荷
70805438CA251
1,010
479
527(税込)
当日出荷
70805447CA401-1/2
1,670
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする