ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767664S652・1/2
3,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70767673S803
5,860
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
70767682S1004
9,760
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70767698S1255
20,870
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
70767707S1506
28,680
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
70805456S61/8
580
289
318(税込)
当日出荷
70805465S81/4
580
289
318(税込)
当日出荷
70805474S103/8
580
289
318(税込)
当日出荷
70805483S151/2
440
249
274(税込)
当日出荷
70805499S203/4
530
279
307(税込)
当日出荷
70805508S251
730
359
395(税込)
当日出荷
70805517S321-1/4
1,030
479
527(税込)
当日出荷
70805526S401-1/2
1,300
599
659(税込)
当日出荷
70805535S502
1,960
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする