曜日別特売

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属
(1件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767716U81/4
1,960
999
1,099(税込)
3日以内出荷
70767786U502
7,390
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
70767795U652-1/2
16,110
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
70767804U803
20,550
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
70767813U1004
40,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
70805544U103/8
1,960
849
934(税込)
当日出荷
70805553U151/2
1,600
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
70805569U203/4
1,940
839
923(税込)
当日出荷
70805578U251
2,620
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70805587U321-1/4
3,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70805596U401-1/2
4,980
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70805553
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする