曜日別特売

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767917NI652・1/2
3,530
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70767926NI803
5,490
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
70767935NI1004
9,340
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
70767944NI1255
25,060
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70767953NI1506
38,810
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
70805605NI61/8
480
259
285(税込)
当日出荷
70805614NI81/4
480
259
285(税込)
当日出荷
70805623NI103/8
480
259
285(税込)
当日出荷
70805639NI151/2
380
219
241(税込)
当日出荷
70805648NI203/4
440
249
274(税込)
当日出荷
70805657NI251
640
319
351(税込)
当日出荷
70805666NI321-1/4
940
459
505(税込)
当日出荷
70805675NI401-1/2
1,220
559
615(税込)
当日出荷
70805684NI502
1,770
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする