曜日別特売

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767962RL8×61/4B×1/8B1/41/8
1,030
539
593(税込)
3日以内出荷
70767978RL10×83/8B×1/4B3/81/4
1,030
539
593(税込)
3日以内出荷
70767987RL15×81/2B×1/4B1/21/4
890
449
494(税込)
3日以内出荷
70768005RL20×103/4B×3/8B3/43/8
650
349
384(税込)
3日以内出荷
70768023RL25×101B×3/8B13/8
1,430
749
824(税込)
4日以内出荷
70768032RL25×151B×1/2B11/2
1,100
589
648(税込)
3日以内出荷
70768048RL25×201B×3/4B13/4
1,100
589
648(税込)
当日出荷
70768057RL32×151-1/4B×1/2B1 1/41/2
2,750
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70768066RL32×201-1/4B×3/4B1 1/43/4
2,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
70768075RL32×251-1/4B×1B1 1/41
2,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
70768084RL40×151-1/2B×1/2B1 1/21/2
3,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
70768093RL40×201-1/2B×3/4B1 1/23/4
3,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
70768102RL40×251-1/2B×1B1 1/21
2,520
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70768118RL40×321-1/2B×1-1/4B1 1/21 1/4
2,520
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70768127RL50×152B×1/2B21/2
5,290
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
70768136RL50×202B×3/4B23/4
5,290
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70768145RL50×252B×1B21
5,290
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70768154RL50×322B×1-1/4B21 1/4
4,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70768163RL50×402B×1-1/2B21 1/2
4,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70768172RL65×252-1/2B×1B2 1/21
14,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
70768188RL65×322-1/2B×1-1/4B2 1/21 1/4
14,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
70768197RL65×402-1/2B×1-1/2B2 1/21 1/2
10,690
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
70768206RL65×502-1/2B×2B2 1/22
10,690
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
70768215RL80×253B×1B31
19,010
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
70768224RL80×323B×1-1/4B31 1/4
19,010
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
70768233RL80×403B×1-1/2B31 1/2
19,010
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
70768242RL80×503B×2B32
14,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
70768258RL80×653B×2-1/2B32 1/2
14,470
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
70768267RL100×504B×2B42
32,850
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
70768276RL100×654B×2-1/2B42 1/2
25,270
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70768285RL100×804B×3B43
25,270
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70768294RL125×1005B×4B54
70,040
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
70805693RL15×101/2×3/8--
890
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
70805709RL20×83/4×1/4--
1,100
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
70805718RL20×153/4×1/2--
630
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする