曜日別特売

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - シーケー金属
(1件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油内容量1個
全43種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769493BU32×101-1/4×3/41-1/43/8
2,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
70769502BU32×151-1/4×1/21-1/41/2
2,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
70769518BU32×201-1/4×3/41-1/43/4
1,550
799
879(税込)
当日出荷
70769527BU32×251-1/4×11-1/41
1,550
799
879(税込)
当日出荷
70769536BU40×101-1/2×3/81-1/23/8
2,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
70769545BU40×151-1/2×1/21-1/21/2
2,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70769554BU40×201-1/2×3/41-1/23/4
2,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70769572BU40×321-1/2×1-1/41-1/21-1/4
1,860
959
1,055(税込)
当日出荷
70769588BU50×152×1/221/2
3,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
70769597BU50×202×3/423/4
3,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
70769606BU50×252×121
3,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70769615BU50×322×1-1/421-1/4
2,560
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70769624BU50×402×1-1/221-1/2
2,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
70769633BU65×152-1/2×1/22-1/21/2
5,290
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70769642BU65×202-1/2×3/42-1/23/4
5,290
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70769658BU65×252-1/2×12-1/21
5,290
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70769667BU65×322-1/2×1-1/42-1/21-1/4
5,290
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70769676BU65×402-1/2×1-1/22-1/21-1/2
4,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
70769685BU65×502-1/2×22-1/22
4,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
70769694BU80×253×131
7,970
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
70769703BU80×323×1-1/431-1/4
7,970
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
70769712BU80×403×1-1/231-1/2
7,970
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
70769728BU80×503×232
6,010
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
70769737BU80×653×2-1/232-1/2
6,010
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
70769746BU100×204×3/443/4
14,870
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
70769755BU100×404×1/241-1/2
14,870
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
70769764BU100×504×242
14,870
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
70769773BU100×654×2-1/242-1/2
11,560
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
70769782BU100×804×343
11,560
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
70769798BU125×1005×454
25,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70805973BU8×61/4×1/8--
780
369
406(税込)
当日出荷
70805989BU10×63/8×1/8--
780
369
406(税込)
当日出荷
70805998BU10×83/8×1/4--
780
369
406(税込)
当日出荷
70806007BU15×81/2×1/4--
690
349
384(税込)
当日出荷
70806016BU15×101/2×3/8--
690
349
384(税込)
当日出荷
70806025BU20×63/4×1/8--
860
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
70806034BU20×83/4×1/4--
860
409
450(税込)
当日出荷
70806043BU20×103/4×3/8--
690
349
384(税込)
当日出荷
70806059BU20×153/4×1/2--
660
329
362(税込)
当日出荷
70806068BU25×101×3/8--
1,140
529
582(税込)
当日出荷
70806077BU25×151×1/2--
890
419
461(税込)
当日出荷
70806086BU25×201×3/4--
890
419
461(税込)
当日出荷
70806095BU40×251-1/2×1--
1,860
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769624
2022-10-16
用途: 蒸気配管
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする