(13件のレビュー)

片手レバー操作が可能。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の出方が5つに変わる。

用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70753278QG1550NB
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 庭木の水遣り
医療・福祉・介護関連業

5つの水流の種類を使い分けます。ノズル操作もスムーズです。以前使用していた同社製のノズルは手元の水量調節機能付きでしたが、使う機会が少なく今回は本商品にしました。

対象商品 : 70753278
2026-01-19
用途: 洗車、庭の花への水やり

ノズルが壊れてしまったので、部品で購入しました。安くて素早い納品で大変満足しています

2025-07-29
用途: 庭の園芸用
その他業種

モノタロウブランド品に比べてしっかりしています。勿論ちょっとは高いです。
両方買いました。それぞれです。

対象商品 : 70753278
2023-09-22
用途: 洗車用ノズルとして使用
教育・研究機関

レバーを握ると水が出たままになるのは便利です。水流のパターンも多く、ノズルの先端周囲にゴムが巻いてあるのも、ぶつけた時に傷がつきにくくて良いです。

対象商品 : 70753278
2023-07-21
用途: 洗車時
有限会社佐々木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

前も同じようなタイプを使っていましたが、メーカーの違いか、ストレートの威力が強い気がしました。

対象商品 : 70753278
2021-11-12
用途: 野菜や花の水やり

このタイプのノズルは水圧が弱くても水の勢いがあります。
他メーカーのノズルとは一味違います。

1が参考にしています
対象商品 : 70753278
2022-01-04
用途: 散水
不動産業

散水ノズルの元の製品が日光等により劣化して、先端部品等が取れたので交換。使用感はしっかりしていて良い。購入前に、現在使用中のホースの内径・外形を確認してから購入すること。

2が参考にしています
対象商品 : 70753278
2021-04-05
用途: 水撒き用ホースのノズルが破損したので、交換。
製造業

水撒きホースに付いていたノズルが壊れたので、交換の為に購入。
同型品だったので、問題なく交換でき、満足。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする