曜日別特売

インナープロテクションスプレー

インナープロテクションスプレー - ENDOX(エンドックス)インナープロテクションスプレー - ENDOX(エンドックス)インナープロテクションスプレー - ENDOX(エンドックス)

鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。
160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。
優れた防錆性・防湿効果を発揮します。

用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)付属品ロングノズルタイプエアゾール缶ノズル長(mm)505耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.255L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※自動車の駆動部、熱交換パーツ、モーター、エンジン、マフラーなどには塗布しないでください。
※塗布後の溶接・溶断はしないで下さい。
※ご使用前には缶をよく振り、混ぜてからご使用ください。
※内部に注入する時は付属のストローノズル又はロングノズルに付け替えて使用して下さい。
※付属のロングノズルは使用後すぐにパーツクリーナー等で内部を洗浄して下さい。
※塗布する表面は浮いた錆やほこり・油脂分などを取り除き、乾燥させてから塗布してください。
※使用後は必ず缶を逆さまにしてガスが出るまでカラ吹きしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075329680119
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする