曜日別特売

重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】

重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 - LAMP(スガツネ工業)

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジRA・RP型は傾き誤差を補正します。さらにRP型は、平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。また、小型で高耐荷重です。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等がローラーに付着するのを防ぐシールドと、摺動時にレール内のゴミ等を除去するワイパーが付いています(シールドとワイパーは取り外し可能です)。
キャリッジは予圧調整機能付きです。

材質(レール・キャリッジ)鋼、(シールド)ポリアミド、(ワイパー)フェルト、(ローラー)ステンレス鋼仕上(レール)窒化処理、(キャリッジ)光沢クロメート処理付加機能防塵|予圧調整|高剛性内容量1個
注意
重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
レールとキャリッジは別々での販売です。
キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
キャリッジは、方向確認マークがラジアル荷重方向を向くようにセットし てください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
基本動定格荷重C(N)
基本動定格荷重(C/kgf)
許容ラジアル荷重(N)
許容荷重(N)
許容モーメント(N・m)
適合レール
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
許容アキシアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70772993RVG18-378702052753300337(Co rad) 1600/163kgf(アキシアル:Co ax)690/70kgf(ローリング方向 Mx)3/31kgf・cm、(ヨーイング方向 My)9/92kgf・cmTMRG181816.52.89.57.14.816M5690
24,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70773002RVG18-512011220-1204455454(Co rad) 2160/220 kgf(アキシアル:Co ax)1150/117kgf(ローリング方向 Mx)6/61kgf・cm、(ヨーイング方向 My)18/184kgf・cmTMRG181816.52.89.57.14.816M51150
36,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70773018RV28-31029435782406000612(Co rad) 3200/326 kgf(アキシアル:Co ax)1380/141kgf(ローリング方向 Mx)9/92kgf・cm、(ヨーイング方向 My)27/275kgf・cmTMR28282431289.725M51380
25,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70773027RV28-514814025-3608100826(Co rad) 4320/441 kgf(アキシアル:Co ax)2300/235kgf(ローリング方向 Mx)18/184kgf・cm、(ヨーイング方向 My)46/469kgf・cmTMR28282431289.725M52300
38,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70773036RV43-314713655114730142001450(Co rad) 7200/734 kgf(アキシアル:Co ax)3210/327kgf(ローリング方向 Mx)32/326kgf・cm、(ヨーイング方向 My)92/938kgf・cmTMR43433751813.214.840M83210
32,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70773045RV43-521820740-1130191701950(Co rad) 9720/991 kgf(アキシアル:Co ax)5350/546kgf(ローリング方向 Mx)64/653kgf・cm、(ヨーイング方向 My)165/1683kgf・cmTMR43433751813.214.840M85350
44,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする