防塵保護具保管庫

防塵保護具保管庫 - アズワン防塵保護具保管庫 - アズワン防塵保護具保管庫 - アズワン防塵保護具保管庫 - アズワン防塵保護具保管庫 - アズワン防塵保護具保管庫 - アズワン

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。

材質スチール電源(V)AC100(50/60Hz)殺菌灯10W×1本タイマー12時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769834SP-14501×450×9028-1081-21
131,000
130,000
143,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70769843SP-2900×450×9028-1081-22
182,000
181,000
199,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする