曜日別特売

DCファンモーター

DCファンモーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。

形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音内容量1個
注意
※25±2℃・35%~85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70774917F251R-05LC0.08DC50.05154.2~5.7
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70774926F251R-05LLC0.06DC50.04114.2~5.7
1,750
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
70774944F251R-12LLC0.04DC120.041110.2~13.8
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70774935F251R-12LC0.05DC120.051510.2~13.8
1,750
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70774917
2021-09-09
用途: 機器内部の冷却

25mm角のファンモーターは選択肢が少なく珍しいので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする