ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
DCファンモーター
(1件のレビュー)
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
12.2
形状
角形
質量(g)
約20
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
41×41
材質(軸受)
滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
内容量
1個
注意
※25±2℃・35%~85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70774996
F412R-05LB
0.08
DC5
0.11
16
4.5~5.7
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
70775005
F412R-05MB
0.1
DC5
0.15
23
4.2~5.7
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
70775014
F412R-12LB
0.04
DC12
0.11
16
10.2~13.8
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70775023
F412R-12MB
0.06
DC12
0.15
23
10.2~13.8
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください