ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
DCファンモーター
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状
角形
厚さ(mm)
14.5
質量(g)
約40
種類
DCファン
最大風量(m
3
/min)
0.36
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
音圧レベル(dB)
23
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
20
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
小型/薄型/低騒音/軽量
内容量
1個
注意
※25±2℃・35%~85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70775032
F614T-05MC
0.1
DC5
4.5~5.5
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70775048
F614T-12MC
0.06
DC12
10.2~13.8
¥
1,700
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください