フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ

フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ - マザーツール

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。
メニュー表示日本語非対応。

仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW消費電流(mA)(最大)約200レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ視野角水平:約65°S/N比52dB以上(AGC OFF)撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時)音声出力RCAJ動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)内容量1台(120g)
注意
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用するとフリッカー(映像のちらつき)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775565MTC-P224AHD
30,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする