レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)内容量1台(130g)