曜日別特売

フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ

フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ - マザーツール

2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。

使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)内容量1台(360g)
注意
※赤外線の照射距離は最長約20mです。暗所での良好な撮影距離は半分程度となります。
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用するとフリッカー(映像のちらつき)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。
※カメラの設定は、接続しているレコーダーから操作します。(UTC対応OSレコーダーが必要です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775617MTD-S01AHD
43,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする