不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ

不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ - マザーツール

不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。

仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ内容量1台(380g)
注意
※赤外線の照射距離は最長約10mです。暗所での良好な撮影距離は半分程度となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775635MTW-E727AHD
42,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする