フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ

フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ - マザーツール

SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)

使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ内容量1台
注意
※赤外線の照射距離は最長約30mです。暗所での良好な撮影距離は半分程度となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775687MTW-SD02FHD
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする