JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル ファイブスターギガ ハーフ
ドリンクホルダーやシガーホルダーをセットしたテーブルキットです。コンソールボックスと同色で揃えることができます。
用途
内装パーツ
材質
繊維複合板
色
ピアノブラック
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ寝台付車(H27.11~ON)
内容量
1個
取扱説明書:
取付説明書(3.0MB)
注意
※令和2年以降マイナーチェンジ後車、保冷庫付車には取付できません。※本製品取付後、純正コンソールBOXの取付はできません。※カラーバリエーションはピアノブラックのみとなります。※キズ防止の為、透明フイルムが付いておりますので剥がしてお使いください。※本製品は厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や、材料の性質上製品の多少の色ムラ、小傷、歪み等が発生している場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70778828
595621
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください